Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1911440000
Cod. Produttore
1911440000
Cod. EAN
4032248539529

Informazioni di prodotto

  • Serie: KDSU
  • Protezione: Ex e ed Ex d
  • Adatto a: cavi armati/non armati
  • Tipo: Pressacavo
  • Modello: M40 BN O NI 2 G40
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: zone a rischio esplosione
  • Applicazione: industriale
Pressacavo universale KDSU M40 in materiale resistente, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Dotato di doppia guarnizione per una protezione ottimale contro polvere e umidità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata robustezza e isolamento. La finitura in colore naturale (BN O NI) assicura durabilità nel tempo anche in ambienti gravosi, mentre la filettatura M40 facilita l’installazione in quadri e apparecchiature elettriche. Questo pressacavo è una soluzione versatile per la gestione professionale dei cablaggi, assicurando sicurezza e conformità alle normative di settore. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-35 ... 90 °C

per diametro cavo

33 ... 40,6 mm

Serie

KDSU / pressacavo Ex Klippon universale a doppia gu

Produttore

Pressacavo universale KDSU M40 doppia guarnizione uso industriale Ex