Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1911430000
Cod. Produttore
1911430000
Cod. EAN
4032248539512

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KDSU M32 BN O NI 2 G32
  • Uso: Zone a rischio esplosione
  • Compatibilità: Cavi armati e non armati
  • Serie: KDSU
  • Tipo: Pressacavo Ex
  • Montaggio: Doppia guarnizione
  • Normativa: Ex e ed Ex d
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Pressacavo universale KDSU M32 con doppia guarnizione, realizzato per garantire un'elevata protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicura un fissaggio sicuro e una perfetta tenuta contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, questo pressacavo combina robustezza e versatilità, facilitando il passaggio dei cavi mantenendo la sicurezza dell'impianto. La sua struttura è studiata per offrire una lunga durata e una protezione ottimale in ambienti esposti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-35 ... 90 °C

per diametro cavo

26,7 ... 34 mm

Serie

KDSU / pressacavo Ex Klippon universale a doppia gu

Produttore

Pressacavo universale KDSU M32 protezione cavi industriale Ex