Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1911400000
Cod. Produttore
1911400000
Cod. EAN
4032248538997

Informazioni di prodotto

  • Serie: KDSU
  • Adatto zone Ex: Ex e ed Ex d
  • Compatibile cavi: armati e non armati
  • Tipo pressacavo: universale doppia guarnizione
  • Misura filettatura: M20
  • Materiale: BN O NI 2 G20
  • Quantità consigliata: 20
  • Uso: industriale sicurezza elevata
Pressacavo universale KDSU M20 con doppia guarnizione, progettato per garantire un'elevata protezione e tenuta in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre sicurezza e affidabilità nelle installazioni, assicurando una perfetta protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

-35 ... 90 °C

per diametro cavo

15,5 ... 21,1 mm

Serie

KDSU / pressacavo Ex Klippon universale a doppia gu

Produttore

Pressacavo KDSU M20 doppia guarnizione uso industriale Ex