Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELK6S22Z1771
Cod. Produttore
K6S22Z1771
Cod. EAN
4013614231858

Informazioni di prodotto

K6S-22Z-1.7-71 24VCC, 1.7W minicont. aus.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The K6S-22Z mini contactor relay is a compact 4 pole contactor relay with screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors relays are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 3 A / 400 V (AC-15). Due to the low coil consumption, this device can be directly controlled by a PLC. Further features are the noiseless and hum-free coil, the integrated protective circuit with diodes and additional overvoltage protection, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

corrente d’esercizio nominale Ie, 400 V

3 A

tipo di montaggio

barra DIN/vite

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

2

Produttore

ABB

K6S-22Z-1.7-71 24VCC, 1.7W MINICONT