› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

K1DR/P MANOVRA BLOCCOPORTA

Cod. Rexel KM1818030
Cod. Produttore 1818030
Cod. EAN 8711426744455

Informazioni principali

  • Funzione: Maniglia rotativa
  • Diametro albero: 6 x 6
  • Angolo di manovra: 90°
  • Utilizzo con: DCM40, DCM63, DMM40
  • Utilizzo con: DMM63, DMV40, DMV63
  • Utilizzo con: QSA40N0, QSA63N0
  • Montaggio: Porta
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maniglia rotativa, Funzione di base: Maniglie rotative, Maniglia completa con manovra rotativa, Diametro albero: 6 x 6, utilizzo con: DCM40, DCM63, DMM40, DMM63, DMV40, DMV63, QSA40N0, QSA63N0, utilizzabile per: montaggio porta, Informazioni sull'entità della fornitura: con lucchetto, rossa/gialla, Angolo di manovra: 90 °

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

K1DR/P MANOVRA BLOCCOPORTA