Prodotti /

Cod. Rexel
HUK89910
Cod. Produttore
89910

Informazioni di prodotto

JZ-602-RC black 4 G 1 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.1 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

600 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C