Prodotti /

Cod. Rexel
HUK12764
Cod. Produttore
12764

Informazioni di prodotto

JZ-600 HMH black 5 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

10.7 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

1000 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C