Prodotti /

Cod. Rexel
HUK23351
Cod. Produttore
23351

Informazioni di prodotto

JZ-500-PUR grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C