Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11222
Cod. Produttore
11222

Informazioni di prodotto

JZ-500 HMH grey 3 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

tensione nominale U

500 V

senza fumo secondo EN 61034-2

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C