Prodotti /

Cod. Rexel
HUK10031
Cod. Produttore
10031

Informazioni di prodotto

JZ-500 grey 3 G 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il HUK10031 è un cavo JZ-500 3G0.75 in un elegante colore grigio, progettato per garantire performance elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua configurazione a tre conduttori da 0.75 mm rende il HUK10031 versatile e adatto per vari utilizzi. Scegli questo cavo per ottenere una connessione sicura e duratura nelle tue applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C