Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG003
Cod. Produttore
KNXG003
Cod. EAN
4016779698450

Informazioni di prodotto

JRA/S 8.230.5.1 ATT. TAPP.,8 CAN., 230VAC

Documentazione tecnica

For the control of independent 230 V AC drives via ABB i-bus® KNX. The devices are designed for positioning blinds, roller shutters, awnings and other shading products as well as for controlling doors, windows and ventilation flaps. Additional auxiliary voltage is not needed. The travel times of the drive are detected automatically via current detection. To protect the drives, the output contacts are electromechanically locked against each other. Push buttons are located at the front of the device to control the outputs e.g. during commissioning. The current status of the output is displayed via LEDs.

max. potenza di interruzione

2400 W

tipo di corrente

AC

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

sistema bus EIB/KNX

numero max. di uscite avvolgibili

8

comando locale/manuale

con indicatore a LED

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

8

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

JRA/S 8.230.5.1 ATT. TAPP.,8 CAN.,