Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG010
Cod. Produttore
KNXG010
Cod. EAN
4016779698412

Informazioni di prodotto

JRA/S 8.230.2.1 ATT. TAPP.8 CAN.,230 V AC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo JRA/S 8.230.2.1 ATT. TAPP.8 CAN.,23, un prodotto della rinomata marca ELKNXG010. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel campo dell'elettricità. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali. Con un design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto, assicurando un'installazione semplice e duratura. Una scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità.

max. potenza di interruzione

2400 W

tipo di corrente

AC

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

sistema bus EIB/KNX

numero max. di uscite avvolgibili

8

comando locale/manuale

con indicatore a LED

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

8

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

JRA/S 8.230.2.1 ATT. TAPP.8 CAN.,23