Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG006
Cod. Produttore
KNXG006
Cod. EAN
4016779698504

Informazioni di prodotto

JRA/S 8.230.1.1 ATT. TAPP.8 CAN., 230VAC
Scopri l'innovativo JRA/S 8.230.1.1 ATT. TAPP.8 CAN., un prodotto della rinomata marca ELKNXG006. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Con un design funzionale e un'attenzione ai dettagli, questo prodotto si distingue per la sua efficienza e praticità.

max. potenza di interruzione

2400 W

tipo di corrente

AC

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

sistema bus EIB/KNX

numero max. di uscite avvolgibili

8

con indicatore a LED

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

8

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

JRA/S 8.230.1.1 ATT. TAPP.8 CAN.,