Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG007
Cod. Produttore
KNXG007
Cod. EAN
4016779698474

Informazioni di prodotto

JRA/S 4.24.5.1 ATT. TAPP., 4 CAN., 24 V DC
La JRA/S 4.24.5.1 ATT. TAPP. è un dispositivo versatile e innovativo, progettato per l'uso in sistemi elettrici avanzati. Con la sua configurazione a 4 canali, offre un'eccellente flessibilità e funzionalità. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e moderne nel settore dell'elettricità. La sua qualità costruttiva garantisce durabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni professionali. Scopri le potenzialità di questo prodotto all'avanguardia.

max. potenza di interruzione

2400 W

tipo di corrente

DC

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

sistema bus EIB/KNX

numero max. di uscite avvolgibili

4

comando locale/manuale

con indicatore a LED

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

JRA/S 4.24.5.1 ATT. TAPP., 4 CAN.,