Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXG005
Cod. Produttore
KNXG005
Cod. EAN
4016779698498

Informazioni di prodotto

JRA/S 4.230.1.1 ATT. TAPP.4 CAN., 230VAC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo JRA/S 4.230.1.1 ATT. TAPP.4 CAN., un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Progettato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta assicura un'installazione facile e una compatibilità ottimale con i sistemi elettrici. Scegliendo questo articolo, potrai contare su un design funzionale che si integra perfettamente nel tuo ambiente, offrendo sempre la massima efficienza.

max. potenza di interruzione

2400 W

tipo di corrente

AC

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

6 A

sistema bus EIB/KNX

numero max. di uscite avvolgibili

4

con indicatore a LED

funzione commutazione

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

JRA/S 4.230.1.1 ATT. TAPP.4 CAN.,