› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Joystick 2 posizioni orizzontale IP66 per automazione industriale

Cod. Rexel KM289195
Cod. Produttore 289195
Cod. EAN 4015082891954

Informazioni principali

  • Descrizione: joystick 2 posizioni
  • Assortimento: RMQ-Titan
  • Grado protezione: IP66
  • Asse: materiale isolante
  • Funzione: ad impulso orizzontale
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Joystick M22-WJ2H a 2 posizioni orizzontali, progettato per un controllo preciso e affidabile in applicazioni elettriche. Questo comando consente un azionamento bidirezionale con ritorno automatico in posizione zero, garantendo sicurezza e facilità d'uso. Ideale per installazioni industriali, il joystick offre una struttura robusta e funzionale, adatta a interfacce di controllo che richiedono un numero elevato di posizioni di commutazione. La sua configurazione assicura prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse in materiale isolante, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: , Funzione: ad impulso, Orizzontale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

Moeller series

Joystick 2 posizioni orizzontale IP66 per automazione industriale