› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Joystick 4 posizioni stabili M22S-WRJ4 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel KM279416
Cod. Produttore 279416
Cod. EAN 4015082794163

Informazioni principali

  • Posizioni joystick: 4
  • Tipo: Joystick stabile
  • Controllo: Preciso in 4 direzioni
  • Ritorno in zero: Assente
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: Moeller series
  • Consigliata quantità: 5

Descrizione del prodotto

Joystick M22S-WRJ4 a 4 posizioni stabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Questo joystick offre quattro direzioni di azionamento e una posizione di commutazione, garantendo un funzionamento intuitivo e sicuro. La sua struttura robusta è ideale per ambienti industriali, assicurando durata e resistenza nel tempo. Perfetto per il comando di macchinari e impianti elettrici, combina efficienza e semplicità d’uso in un unico dispositivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il joystick M22S-WRJ4 è un dispositivo versatile progettato per garantire un controllo preciso in quattro direzioni. Con una robusta struttura, offre un'ottima risposta e affidabilità per applicazioni elettriche. La sua configurazione intuitiva e la mancanza di ritorno in posizione zero lo rendono ideale per operazioni che richiedono movimenti specifici. Questo joystick è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durature nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

4

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Joystick 4 posizioni stabili M22S-WRJ4 per applicazioni elettriche