› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Joystick 4 posizioni stabili robusto per automazione industriale

Cod. Rexel KM279415
Cod. Produttore 279415
Cod. EAN 4015082794156

Informazioni principali

  • Posizioni: 4
  • Tipo: Joystick
  • Serie: Moeller series
  • Capacità commutazioni: 1000
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale
  • Controllo: Preciso 4 direzioni
  • Robustezza: Costruzione solida

Descrizione del prodotto

Joystick M22-WRJ4 a 4 posizioni stabile, progettato per applicazioni di comando elettrico. Offre un controllo preciso con quattro direzioni di azionamento, ideale per il pilotaggio di dispositivi elettrici e macchinari industriali. La struttura robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l’integrazione in quadri di comando. Questo joystick è una soluzione versatile per il controllo manuale in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il joystick M22-WRJ4 è un dispositivo versatile progettato per offrire un controllo preciso in quattro direzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo joystick è ideale per applicazioni che richiedono una manovrabilità affidabile. Con una capacità di 1000 posizioni di commutazione, garantisce prestazioni eccellenti e una risposta rapida. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti industriali, assicurando durabilità e efficienza. Un'ottima scelta per chi cerca un joystick di qualità per il proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

4

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Joystick 4 posizioni stabili robusto per automazione industriale