› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Joystick M22-WJ2V 2 posizioni verticale controllo macchinari elettrici

Cod. Rexel KM289196
Cod. Produttore 289196
Cod. EAN 4015082891961

Informazioni principali

  • Tipo: Joystick 2 posizioni
  • Azione: Verticale
  • Installazione: Incastro
  • Ritorno: Posizione zero
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e intuitivo
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Controllo macchinari

Descrizione del prodotto

Joystick a due posizioni verticale progettato per installazioni, ideale per il controllo preciso di dispositivi elettrici. Presenta un ritorno automatico in posizione zero per una gestione sicura e affidabile. Dotato di un singolo punto di commutazione e due direzioni di azionamento, garantisce un funzionamento semplice ed efficiente. Questo componente elettrico è adatto per applicazioni che richiedono un controllo manuale intuitivo e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il joystick M22-WJ2V è un dispositivo versatile progettato per un'azione verticale a due posizioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità straordinaria nel controllo di macchinari elettrici. La sua funzionalità di ritorno in posizione zero garantisce un'operazione fluida e precisa. Con un design compatto e intuitivo, questo joystick è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficace e immediato. Sperimenta la semplicità e l'efficienza con il joystick M22-WJ2V.

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

1

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

con ritorno in posizione zero

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Joystick M22-WJ2V 2 posizioni verticale controllo macchinari elettrici