› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Joystick 2 posizioni stabili orizzontale IP66 RMQ-Titan automazione industriale

Cod. Rexel KM289199
Cod. Produttore 289199
Cod. EAN 4015082891992

Informazioni principali

  • Descrizione: joystick 2 posizioni
  • Assortimento: RMQ-Titan
  • Grado protezione: IP66
  • Asse: materiale isolante
  • Anello frontale: colore titanio
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Funzione: permanente, orizzontale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Joystick M22-WRJ2H a 2 posizioni stabili, progettato per un controllo preciso e affidabile in applicazioni elettriche. Questo dispositivo è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per l’azionamento manuale con due direzioni di movimento. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una risposta immediata, rendendolo adatto per impianti industriali e sistemi di automazione. Il joystick non dispone di contatti di chiusura o apertura integrati, concentrandosi sulla semplicità operativa e sulla stabilità delle posizioni. La qualità costruttiva assicura un utilizzo sicuro e confortevole, facilitando il controllo di macchinari elettrici con precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse in materiale isolante, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: , Funzione: permanente, Orizzontale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Caratteristiche tecniche

fissaggio centrale, diametro del foro

22,5 mm

numero di direzioni di azionamento

2

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

lunghezza del joystick

75 mm

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Joystick 2 posizioni stabili orizzontale IP66 RMQ-Titan automazione industriale