Prodotti /

Cod. Rexel
HUK11162
Cod. Produttore
11162

Informazioni di prodotto

JB-750 grey 3 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

750 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 °C