Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNJDF36250TW
Cod. Produttore
NJDF36250TW
Cod. EAN
0785901614951

Informazioni di prodotto

J-Frame 250A 18kA 3P TM250

Documentazione tecnica

NJDF36250TW è un interruttore automatico magnetotermico PowerPact Multistandard J-frame, 250 A, 25KA con unità di montaggio da 3P; montaggio a unità di controllo con supporto per montaggio su guida DIN o a filo della piastra posteriore. Tensione operativa di 525 V CA a 50/60 Hz. L'interruttore automatico Powerpact H-frame, NJDF36250TW, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore automatico PowerPact H-frame è montato in unità e ha una tensione di esercizio di V CA di 750 250 A a 50/60 Hz. Ciò consente il collegamento elettrico del dado terminale sul lato linea e lato carico e può essere montato sia sulla guida DIN della piastra posteriore che a filo, nel rispetto degli standard IEC 60947-2, IEC 947-2 e UL 489.

Serie

PowerPact_Multistandard

altezza

191 mm

numero di poli

3

con sganciatore di minima tensione integrato

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

18 kA

tecnica di intervento

termomagnetico

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

250 A

corrente nominale permanente Iu

250 A

con interruttore ausiliario integrato

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza

104 mm

tensione d’esercizio nominale

525 V

profondità

86 mm

Produttore

J-Frame 250A 18kA 3P TM250