Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16061
Cod. Produttore
16061
Cod. EAN
3303430160618

Informazioni di prodotto

iVLT voltmetro 0/500V
Descrizione del produttore:

esecuzione

barra DIN

potenza dissipata

3.5 W

adatto per installazione in serie

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di tensione

AC

larghezza

70 mm

classe di precisione

1.5

altezza

83 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

Serie

AMP__VLT

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Volmetro analogico iVLT - da 0 a 500 V - da guida DIN