Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEB 250 8
Cod. Produttore
EB 250 8
Cod. EAN
8012542884507

Informazioni di prodotto

ISOLTESTER-DIG-RZ CONTROLLO ISOLAMENTO

Documentazione tecnica

L'ELEB 250 8 è un tester di isolamento digitale, ideale per il controllo delle isolazioni elettriche. Questo strumento è progettato per fornire misurazioni precise e affidabili, garantendo la sicurezza delle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da usare, mentre le sue prestazioni elevate lo rendono un alleato indispensabile per professionisti del settore elettrico. Con l'ELEB 250 8, la qualità e l'affidabilità sono sempre garantite.

esecuzione

apparecchio base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

analisi degli ingressi

tricanale

altezza

80 mm

profondità

105 mm

larghezza

90 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

ISOLTESTER-DIG-RZ CONTROLLO ISOLAME