› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre scaletta per vano barre armadi 850mm 250-630A

Cod. Rexel BTIFBS/VBE
Cod. Produttore FBS/VBE
Cod. EAN 8012199762456

Informazioni principali

  • Descrizione: Isolatore portabarre
  • Larghezza: 850mm
  • Corrente nominale: 250-630A
  • Applicazione: vano barre armadi
  • Tipo: a scaletta
  • Serie: TIFAST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TIFAST BARRE FBS/VBE è un isolatore per barre a "C" progettato per impieghi elettrici con portata fino a 630A. Realizzato in plastica resistente di colore grigio, garantisce un efficace isolamento e supporto alle barre conduttrici all'interno dei quadri elettrici. Questo isolatore è indicato per l’installazione nei vani di distribuzione elettrica MDX, LDX e HDX, assicurando una corretta distanza tra gli isolatori in funzione della corrente di cortocircuito (Icc), con valori di distanza variabili da 1600 mm a 250 mm per correnti da 5 kA a 30 kA. La sua struttura robusta e il materiale isolante assicurano sicurezza e affidabilità nell’utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre a scaletta per vano barre armadi MDX800 e HDX - larghezza 850mm - In=250-630A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre scaletta per vano barre armadi 850mm 250-630A