› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre scaletta intermedio HDX 500-1250A armadi elettrici

Cod. Rexel BTI91881/IS
Cod. Produttore 91881/IS
Cod. EAN 8012199765006

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500-1250A
  • Tipo: Isolatore portabarre
  • Configurazione: scaletta verticale/orizzontale
  • Barre per fase: 1
  • Applicazione: armadi HDX
  • Serie: TIFAST
  • Consiglio quantità: 5 pezzi
  • Montaggio: intermedio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Isolatore per scaletta portabarre realizzato in plastica di colore nero, progettato per garantire un fissaggio sicuro e un isolamento efficace delle barre elettriche. Questo kit di fissaggio è ideale per l'impiego in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, assicurando stabilità e protezione contro contatti accidentali. La sua struttura robusta e il materiale isolante ne fanno un componente affidabile per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre intermedio a scaletta verticale/orizzontale per 1 barra per fase per armadi HDX - In= 500-1250A

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre scaletta intermedio HDX 500-1250A armadi elettrici