› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre scaletta 850mm per armadi MDX800 250-630A

Cod. Rexel BTIFBS/850N
Cod. Produttore FBS/850N
Cod. EAN 8012199762449

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Larghezza: 850 mm
  • Corrente nominale: 250-630 A
  • Tipo: Isolatore portabarre
  • Design: Scaletta
  • Applicazione: Armadi MDX800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto isolante FBS/850N è progettato per il montaggio e il fissaggio delle barre conduttrici a "C" in impianti elettrici, garantendo un isolamento efficace e una distanza adeguata tra gli isolatori in funzione della corrente di cortocircuito (Icc). Realizzato in plastica di colore grigio, questo isolatore è adatto per una portata nominale di 250A. La struttura assicura stabilità e sicurezza nel vano barre, facilitando l'organizzazione dei conduttori e migliorando la gestione degli spazi all'interno dei quadri elettrici. La distanza tra gli isolatori varia da 1600 mm a 250 mm a seconda del valore della Icc, garantendo un isolamento ottimale e la conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre a scaletta per armadi MDX800 - larghezza 850mm - In=250-630A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre scaletta 850mm per armadi MDX800 250-630A