› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre intermedio 850mm 250-630A per armadi MDX800 HDX

Cod. Rexel BTIFBI/850N
Cod. Produttore FBI/850N
Cod. EAN 8012199755205

Informazioni principali

  • Descrizione: TIFAST BARRE - PORTASBARRE VERT ARM
  • Serie: TIFAST
  • Larghezza: 850 mm
  • Corrente nominale: 250-630 A
  • Tipo: Isolatore portabarre
  • Applicazione: Armadi MDX800 e HDX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il portasbarre verticale BTIFBI/850N è un componente essenziale per il sistema di distribuzione elettrica TIFAST, progettato per garantire un supporto stabile e sicuro delle barre conduttrici. Realizzato in plastica di colore grigio, questo elemento offre un'elevata resistenza meccanica e isolamento elettrico, assicurando un'installazione affidabile e duratura. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e preciso all'interno dei quadri elettrici, facilitando l'organizzazione e la gestione delle linee elettriche. Adatto a configurazioni con lunghezza 850 mm, il portasbarre contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto elettrico, ottimizzando lo spazio e migliorando la distribuzione della corrente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre intermedio per armadi MDX800 e HDX - larghezza 850mm - In=250-630A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre intermedio 850mm 250-630A per armadi MDX800 HDX