› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre intermedio 600mm per armadi MDX800 HDX

Cod. Rexel BTIFBI/600N
Cod. Produttore FBI/600N
Cod. EAN 8012199755199

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Larghezza: 600 mm
  • Corrente nominale: 250-630 A
  • Tipo: Isolatore portabarre
  • Applicazione: Armadi MDX800 e HDX
  • Posizione: Intermedio
  • Montaggio: Verticale
  • Funzione: Portasbarre

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio verticale per barre portanti della serie TIFAST, modello FBI/600N. Realizzato in plastica di colore grigio, garantisce un montaggio sicuro e stabile delle barre portanti in quadri elettrici. Il kit è progettato per supportare correnti fino a 630A e si adatta a sistemi con lunghezza 600 mm. La struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando affidabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico professionale dove è richiesta una soluzione compatta e funzionale per il fissaggio delle barre. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre intermedio per armadi MDX800 e HDX - larghezza 600mm - In=250-630A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre intermedio 600mm per armadi MDX800 HDX