› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre fondo verticale/orizzontale 2 barre fase armadi HDX 500-1250A

Cod. Rexel BTI91882/2
Cod. Produttore 91882/2
Cod. EAN 8012199757810

Informazioni principali

  • Tipo: isolatore portabarre
  • Configurazione: 2 barre/fase
  • Posizione: fondo verticale/orizzontale
  • Corrente nominale: 500-1250A
  • Applicazione: armadi HDX
  • Serie: TIFAST
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: base portabarre

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Portasbarre di base MAS HDX modello 91882/2, realizzato in plastica nera, progettato come kit di fissaggio per sistemi elettrici. Questo componente è ideale per il montaggio e il supporto di barre conduttrici a C del sistema TIFAST, garantendo una solida e sicura installazione all’interno di quadri elettrici. La struttura consente il fissaggio di due barre, mantenendo le distanze di sicurezza necessarie per un funzionamento affidabile fino a correnti nominali elevate. La plastica utilizzata assicura isolamento elettrico e resistenza meccanica, mentre il design modulare facilita l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo portasbarre è compatibile con isolatori e accessori del sistema TIFAST, offrendo versatilità e robustezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre di fondo verticale/orizzontale per 2 barre per fase per armadi HDX - In= 500-1250A

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Kit di fissaggio

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre fondo verticale/orizzontale 2 barre fase armadi HDX 500-1250A