› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Isolatore portabarre a scaletta 850mm per armadi HDX 250-630A

Cod. Rexel BTIFBS/850HN
Cod. Produttore FBS/850HN
Cod. EAN 8012199762432

Informazioni principali

  • Serie: TIFAST
  • Larghezza: 850 mm
  • Corrente nominale: 250-630 A
  • Tipo: Isolatore portabarre
  • Configurazione: a scaletta
  • Uso: per armadi HDX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il supporto isolante FBS/850HN è progettato per il fissaggio e l'isolamento delle barre conduttrici in rame all'interno dei quadri elettrici HDX. Realizzato in materiale plastico di colore grigio, garantisce un'ottima resistenza elettrica e meccanica. Questo isolatore è specificamente indicato per portate fino a 400A e assicura la corretta distanza tra le barre in funzione della corrente di cortocircuito, con valori di distanza variabili da 1600 mm fino a 250 mm per correnti da 5 kA a 30 kA, come evidenziato nella tabella tecnica. La sua struttura consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando un isolamento efficace e la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Isolatore portabarre a scaletta per armadi HDX - larghezza 850mm - In=250-630A

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

materiale

Plastica

Serie

TIFAST

Isolatore portabarre a scaletta 850mm per armadi HDX 250-630A