Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / Terminali Grafici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZGI232
Cod. Produttore
XBTZGI232
Cod. EAN
3595863885514

Informazioni di prodotto

Magelis XBT - Unità di isolamento per connessione seriale con hub USB

Documentazione tecnica

Magelis XBT, Unità di isolamento per connessione seriale con hub USB. gamma prodotto: Magelis XBT - categoria accessori: accessori di protezione - tipo di accessori: unità di isolamento - descrizione accessori: unità di isolamento collegamento seriale con mozzo USB. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Magelis GTO: la nuova offerta di HMI ottimizzati per gli OEM, Display di elevatissima qualità, Comunicazione ottimizzata, Semplice installazione, Adattabilità a più ambienti (Atex, Navale, F&B, ambienti gravosi), Varianti in INOX dedicate al settore alimentare.. Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di movimentazione, macchine per l\'alimentare, industria farmaceutica, ecc.... Benefici: Adatto ad ambienti difficili. I terminali grafici Magelis XBT GK hanno le stesse caratteristiche tecniche dei Magelis XBT GT. Ultraflessibili, possono essere configurati e controllati per rispondere in modo esaustivo alle esigenze specifiche dei clienti. Appositamente progettati per operare in ambienti difficili, consentono un controllo ottimale sia su tastiera che su schermo touch-screen. Facilmente programmabili mediante il software Vijeo Designer, i Magelis XBT GK riproducono in modo fedele il dialogo uomo-macchina in tutte le circostanze.... Applicazioni: - Macchine complesse, ambiente difficile, sicurezza delle macchine., Industria del metallo., Settore minerario.... Benefici: Oscar per le migliori immagini. L\'intera famiglia dei nuovi terminali grafici Magelis XBT GT è ora disponibile nelle versioni con schermo da 3,8\", 5,7\", 7,5\", 10,4\", 12,1 \"e 15\'\'. Aperti, totalmente sviluppati secondo il concetto Transparent Ready, offrono il massimo delle prestazioni per migliorare la produttività. Compatti, semplici e robusti,. I terminali Magelis XBT GT sono capaci di sedurre un vasto pubblico.... Applicazioni: - Industria: macchine compatte, sistemi di gestione, macchine per food & beverage,., Infrastruttura e edilizia..

funzione

PC-PLC

adatto per scheda d’ingresso PLC

adatto per scheda d’uscita PLC

adatto per segnali digitali

Produttore

ISOLATION UNIT PER COM1 XBT GT