› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/23

Cod. Rexel IMRIH4001
Cod. Produttore RIH4001
Cod. EAN 8032826137846

Informazioni principali

  • Serie: ISO
  • Tensione linea: 230V
  • Corrente misura isolamento: ≤ 100µA
  • Display: LCD 2 righe x 8 cifre
  • Allarmi: Isolamento, temperatura, potenza
  • Ingressi: Trasformatore isolamento 230V
  • Uscite relè: 2 contatti SPST-NO 230V 50mA
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ISO D4Z - Sorvegliatore di isolamento per uso in ambiente medico linea 230V - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 230V - Uscita: 1 relè con contatto SPST-NO (allarme isolamento) + 1 relè con contatto SPST-NO (allarme temperatura o potenza media) - Aux: 230Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89,5 mm

profondità

65,6 mm

capacità di derivazione rete

0,5 MICROFARAD

visualizzazione del valore d'isolamento

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

207 ... 253 V

Soglia d'intervento impedenza 1

20 ... 600 KILOHM

Serie

ISO

ISO D4Z RELE ISOL OSPED A230V TV/23