› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

ISO D4 RELEISOL CA A230V 5-200KOHM

Cod. Rexel IMRI2A123
Cod. Produttore RI2A123
Cod. EAN 8032826137808

Informazioni principali

  • Serie: ISO
  • Tensione ingresso: 24-400V AC
  • Soglia intervento: 5-200 kΩ regolabile
  • Uscita relè: 1 SPDT 5A 250V AC
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado protezione: IP54 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: profilato 35 mm TH35
  • Dimensioni custodia: 4 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per sistemi di distribuzione IT - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 24÷400Vac - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 5÷200 kohm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

frequenza nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

197 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

197 ... 253 V

Frequenza d'esercizio nominale

47 ... 63 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

197 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

197 ... 253 V

Soglia d'intervento impedenza 1

5 ... 200 KILOHM

Serie

ISO

ISO D4 RELEISOL CA A230V 5-200KOHM