Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV480806
Cod. Produttore
LV480806
Cod. EAN
3606481165688

Informazioni di prodotto

ISFT400 3P attacco capicorda

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo FuPacT ISFT400 è un interruttore di manovra-sezionatore con fusibile a 3 poli, fisso e collegato frontalmente. Le funzioni ISFT FuPacT offrono una maggiore flessibilità in termini di montaggio e cablaggio Si tratta di un dispositivo di base per il montaggio su una piastra posteriore. La corrente operativa nominale è 400 A a 690 VCA per la categoria di utilizzo AC21B, 400 A a 690 VCA per AC22B. Il tipo di collegamento del fusibile è DIN NH02. È conforme agli standard IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP3X

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

15,2 kA

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

con monitoraggio fusibili

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Montaggio frontale

Produttore

ISFT400 3P attacco capicorda