Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276282
Cod. Produttore
276282
Cod. EAN
4015082762827

Informazioni di prodotto

IS-100/1 SEZIONATORE 1X100A
Descrizione del produttore: Interruttore di potenza con funzione di isolamento, versione​ secondo​ IEC/EN​ 60947-3, elevata resistenza all'usura dei contatti, attivazione a scatto, maniglia di colore nero, sezione morsetto 50mm², compatibile con la sbarra di distribuzione di apparecchi di protezione Xpole utilizzando il morsetto fisso in combinazione con sbarra a forcella standard

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Altro

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

resistenza a corto circuito (Icw)

2 kA

potere di interruzione nominale

10 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

240 V

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

IS-100/1 SEZIONATORE 1X100A