Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK27.715.0
Cod. Produttore
3.BK27.715.0
Cod. EAN
8025550347308

Informazioni di prodotto

iPRO MINI C/STAF.E 3 LED WARM WHITE WIDEFLO
Lampada LED compatta IPRO MINI con staffa, progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente grazie ai tre LED con luce warm white. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e un design discreto, garantisce una lunga durata e un'illuminazione uniforme. La struttura robusta e la facilità di montaggio la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando prestazioni affidabili e un comfort visivo ottimale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,7

Flusso Nominale

380

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

81x81x86

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MINI C/STAF.E 3 LED WARM WHITE