Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L40281
Cod. Produttore
A9L40281
Cod. EAN
3606480506673

Informazioni di prodotto

Scaricatore Acti9 iPRD-DC 40r, ideale per proteggere impianti fotovoltaici con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione modulare con rotazione per ingresso cavi dall’alto o dal basso
  • Sostituzione rapida delle cartucce danneggiate
  • Compatto e leggero, ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro fulmini indiretti e sovratensioni
  • Risparmio energetico grazie a una protezione affidabile e duratura
  • Indicazione remota di sostituzione cartuccia per manutenzione tempestiva

Documentazione tecnica

Questo scaricatore di corrente continua Acti9 iPRD- DC 40r protegge le installazioni fotovoltaiche 2P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La capacità di interruzione di cortocircuito Iscpv è 200 A. La corrente di scarica Itotal è di 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per proteggere da fulmini indiretti. Gli scaricatori con l'indicazione "r" presentano il trasferimento remoto dell'informazione "Cartuccia da sostituire". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. La tensione di funzionamento massima in continuo di Uc è 1000 V DC. Il livello di protezione Up è 3,9 kV in modalità differenziale e in modalità comune. Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 69 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il peso è 400 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme UTE C 61470-51 ed EN 50539-11:2013.

classe di prova tipo 2

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

dimensione

3 UM

numero di conduttori (esclusa terra)

2

forma della rete DC

livello di protezione N-PE

3.9 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

livello di protezione L-N

3.9 kV

segnalazione nell’apparecchio

ottico

con contatto telecomunicazioni

livello di protezione

3.9 kV

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

1000 V

max. tensione PV

1000 V

tensione nominale DC

1000 V

Serie

Acti9_iPRD_DC_PV

Produttore

SPD iPRD-DC40r 1000PV 2P 15kA ripor. estraibile Tipo 2

€ 196,30 x 1 pz.
(pz.)