Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VESA693900
Cod. Produttore
SA693900
Cod. EAN
8007951914464

Informazioni di prodotto

IPN300 ISOLATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Isolatore passante adatto per essere impiegato come elemento di raccordo elettrico tra le parti interne ed esterne delle apparecchiature. L'isolatore è costituito da due parti isolanti, facilmente innestabili tra di loro, realizzate in resina poliestere o poliammide con fibre di vetro e bloccate da un tirante, che funge anche da elemento conduttore tra le parti, a mezzo di due dadi. Uno dei dadi è solidale con il tirante e sono realizzati in acciaio zincato. La particolare costruzione delle parti isolanti e del tirante consentono di collegare e scollegare i conduttori (serrati al tirante a mezzo di dadi in acciaio zincocromato) sia da una parte che dall'altra dell'isolatore passante senza che questo ruoti o si sblocchi dal serraggio.

Accessorio

materiale

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

profondità

43 mm

altezza

135 mm

larghezza

43 mm

Produttore

Isolatore passante IPN300 in resina poliammide con fibre vetro e tirante acciaio zincato per raccordo elettrico apparecchiature interne ed esterne