Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05610
Cod. Produttore
B05610
Cod. EAN
8015892056105

Informazioni di prodotto

IP56 07 GRI CAS.PAR. 380X300X120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

380 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO