Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05609
Cod. Produttore
B05609
Cod. EAN
8015892056099

Informazioni di prodotto

IP56 06 GRI CAS.PAR. 300X220X120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente con grado di protezione IP56, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni dove è richiesta protezione da polvere e getti d'acqua. Dimensioni compatte di 300x220x120 mm e chiusura con viti a 1/4 di giro per un montaggio semplice e sicuro. La finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e professionale, rendendo questa scatola adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

220 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

300 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 06 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO