Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05612
Cod. Produttore
B05612
Cod. EAN
8015892056129

Informazioni di prodotto

IP56 06CA GRI CAS.PAR.CA 300X220X180

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 06 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

220 mm

senza alogeni

profondità

180 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

300 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 06 CA GRI Cassetta di derivazione coperchio alto viti 1/4 di giro GRIGIO

€ 45,73 x 1 pz.