Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05619
Cod. Produttore
B05619
Cod. EAN
8015892056198

Informazioni di prodotto

IP56 05 TRASP CAS.PAR. 240x190x90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 05 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 05 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO