Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05615
Cod. Produttore
B05615
Cod. EAN
8015892056150

Informazioni di prodotto

IP56 04 TRASP CAS.PAR. 190X140X70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 04 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

140 mm

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

190 mm

piombabile

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP56

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Prestampaggio in rilievo

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 04 TRASP Cassetta di derivazione cop trasparente viti 1/4 di giro GRIGIO