› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

IP56 03 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO

Cod. Rexel BOB07923
Cod. Produttore B07923
Cod. EAN 8015892622416

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP56
  • Dimensioni: 150x110x70 mm
  • Materiale: PC/ABS
  • Chiusura: Viti metalliche
  • Serie: Pico IP56
  • Conformità RoHS: Sì, 10 sostanze
  • Colore: Grigio
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM GWT960

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

Pico IP56

IP56 03 VM GWT960 Cassetta derivazione stagna da parete viti metalliche GRIGIO