Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05606
Cod. Produttore
B05606
Cod. EAN
8015892056068

Informazioni di prodotto

IP56 03 GRI CAS.PAR. 150X110X70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

110 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 03 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO