Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05605
Cod. Produttore
B05605
Cod. EAN
8015892056051

Informazioni di prodotto

Cassetta derivazione IP56 02 grigia chiusura un quarto di giro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione IP56 è progettata per garantire un'eccellente protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni in ambienti esterni o umidi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa scatola ha dimensioni di 120x80x50 mm, offrendo un ampio spazio per il cablaggio e la connessione di vari dispositivi elettrici. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, mentre il design compatto facilita l'integrazione in spazi ristretti. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, questa scatola di derivazione è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Con il suo grado di protezione elevato, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel lungo termine.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

50 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP56 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP56 02 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO