Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05510
Cod. Produttore
B05510
Cod. EAN
8015892055108

Informazioni di prodotto

IP55 07 GRI CAS.PAR. 380X300X120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

300 mm

senza alogeni

profondità

120 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

380 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

12

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP55 07 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO