Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05508
Cod. Produttore
B05508
Cod. EAN
8015892055085

Informazioni di prodotto

IP55 05 GRI CAS.PAR. 240X190X90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente di colore grigio, progettata per garantire protezione IP55 contro polvere e getti d'acqua. Dimensioni compatte di 240x190x90 mm, dotata di chiusura con viti a 1/4 di giro per un montaggio semplice e sicuro. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti interni ed esterni.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

190 mm

senza alogeni

profondità

90 mm

forma

Rettangolare

attrezzatura

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

240 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP55

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP55 05 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO