Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05507
Cod. Produttore
B05507
Cod. EAN
8015892055078

Informazioni di prodotto

IP55 04 GRI CAS.PAR. 190X140X70

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IP55 04 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

140 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

70 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

lunghezza

190 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Serie

PICO IP55 VITE 1 4 DI GIRO

Produttore

IP55 04 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete chiusura 1/4 di giro GRIGIO